pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG86101 SLIM SEF LED 20W 3000K WHITE

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219729644

Codice prodotto

BEG86101

Cod. produttore

86101

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2350 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Opaco

Altezza / Profondità:

31 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

130 mm

Lunghezza:

180 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

SEF Slim LED è un proiettore di design idoneo sia per interni che per esterni.È dotato di corpo in alluminio pressofuso e di un riflettore in alluminio satinato con recuperatori di flusso per massimizzare la profondità del fascio luminoso. Lo schermo è in vetro temprato. Lo spessore ridottissimo conferisce al proiettore un impatto estetico particolarmente tecnologico e all’avanguardia. LED 20W 3000K 2350lm CRI >80 - 230VAC,50/60Hz. IP65. Bianco.