pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8596 T5 TUTTOLED IP65 18 SA 5LF

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG8596 T5 TUTTOLED IP65 18 SA 5LF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 220 lm

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Altri

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219732903

Codice prodotto

BEG8596

Cod. produttore

8596

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

220 lm

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Altri

Tipo di batteria:

Piombo

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di sorgenti luminose:

16

Ticinque TuttoLED è la soluzione Beghelli per tutte le installazioni che richiedono elevata autonomia. L’adozione della tecnologia LED consente una riduzione drastica dei consumi e quindi un sensibile aumento dell’autonomia (fino ad oltre 5 ore). Installazione: Parete, Plafone, facilitata dalla separazione in un unica operazione del blocco riflettore/diffusore dalla custodia. 16 LED 5/8W 400lm SE / 220lm SA - 5H. IP65.