BEGHELLI - BEG8595 T5 TUTTOLED IP65 18 SE 3/6LF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 400 lm
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Altri
Confezione
6 PZ
EAN
8002219732897
Codice prodotto
BEG8595
Cod. produttore
8595
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
400 lm
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Altri
Tipo di batteria:
Piombo
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di sorgenti luminose:
16


