pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8593 G.LUCE T5 LED AT AR IP65 SA LF

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219725738

Codice prodotto

BEG8593

Cod. produttore

8593

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

25 m

Lunghezza:

549 mm

Larghezza:

147 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

43 mm

Apparecchio per l’illuminazione di emergenza progettato in funzione dell’elevato flusso luminoso per installazioni in grandi aree commerciali e industriali. Il corpo in policarbonato bianco integra un riflettore cuneiforme dotato di due serie di LED ad elevata efficienza. Lo schermo in policarbonato ad elevata trasparenza è stato progettato per garantire il grado di protezione IP65. Sul guscio esterno del prodotto sono previsti 4 ingressi in prerottura, sia per il passaggio diretto del cavo (Connettore IP PLUG),che per il collegamento con tubo liscio e corrugato ø16 e ø20 (Connettore invisibile). Installazioni: parete, soffitto. Corpo: policarbonato bianco RAL 9003. Ottica: Simmetrica, bianca. Schermo: Policarbonato trasparente. GRANLUCE T5LED AT IP65 SE123H SA 1-2-3h PB 6V 4Ah 32 1250/800/550Lm (SE) 400LM (SA).