BEGHELLI - BEG824M UP LED 824M SE TR 1.5 LF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 150 lm
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8002219829245
Codice prodotto
BEG824M
Cod. produttore
824M
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
150 lm
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
213 mm
Larghezza:
83 mm
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
20 mm