pagina iniziale

BEGHELLI - BEG75355 ULTRATHIN DWL SQ LED 24W 4000K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG75355 ULTRATHIN DWL SQ LED 24W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8002219754868

Codice prodotto

BEG75355

Cod. produttore

75355

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

3500...3500 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

28 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per lampade di potenza:

24...24 W

Larghezza di incasso:

250 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

270 mm

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

250 mm

Lunghezza:

270 mm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-10...40 °C

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio specifico per installazione ad incasso. Tutta la gamma è stata pensata per l’inserimento in spazi particolarmente ristretti: il driver è integrato in un corpo di appena 28mm di spessore. 24W. 3500 lm. 4000K. Quadro.