BEGHELLI - BEG75353 ULTRATHIN DWL SQ LED 12W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Colore del corpo - Bianco 
- Adatto per montaggio incassato - sì 
- Regolabile - Non regolabile 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
8002219754844
Codice prodotto
BEG75353
Cod. produttore
75353
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso:
1500...1500 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Altezza/profondità di installazione:
25 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Larghezza di incasso:
155 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
170 mm
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
155 mm
Lunghezza:
170 mm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-10...40 °C
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


