pagina iniziale

BEGHELLI - BEG70086 BACKLIGHT UGR19 36W 30X120 3K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG70086 BACKLIGHT UGR19 36W 30X120 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8002219870070

Codice prodotto

BEG70086

Cod. produttore

70086

Produttore

BEG

Apparecchio a sorgente LED con schema ottico innovativo. Il sistema back light evita l’irraggiamento diretto dello schermo evitandone l’ingiallimento nel tempo. Quando installato ad incasso in appoggio su struttura a vista, il particolare ed innovativo profilo permette il totale allineamento dell’apparecchio con i pannelli del soffitto. L’elevatissima efficienza dei LED e lo schermo diffusore opale, consentono di utilizzare questo rivoluzionario apparecchio in tutti gli ambienti in cui sia richiesta un’illuminazione diffusa e un ottimo comfort visivo, come uffici, scuole, alberghi e centri commerciali. L’installazione è agevolata dall’esclusivo sistema di fissaggio rapido. È inoltre disponibile il kit di emergenza costituito da inverter e batteria per l’accensione dell’apparecchio in caso di black-out.