BEGHELLI - BEG60016 WIFI SPOT 5W GU10 RGB+W DYNAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 400...400 lm
Temperatura di colore - 2700...6500 K
Lunghezza - 57 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219873316
Codice prodotto
BEG60016
Cod. produttore
60016
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
400...400 lm
Temperatura di colore:
2700...6500 K
Lunghezza:
57 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
AC
Colore:
RGBW
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
sì
Corrente nominale:
45...45 mA
Numero min. di cicli di commutazione:
30000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh