pagina iniziale

BEGHELLI - BEG60015 WIFI GL 14W E27 RGB-W DYNAMIC

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG60015 WIFI GL 14W E27 RGB-W DYNAMIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 14...14 W

  • Flusso luminoso - 1400...1400 lm

  • Temperatura di colore - 2700...6500 K

  • Lunghezza - 160 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8002219873309

Codice prodotto

BEG60015

Cod. produttore

60015

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

14...14 W

Flusso luminoso:

1400...1400 lm

Temperatura di colore:

2700...6500 K

Lunghezza:

160 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Tipo di tensione:

AC

Colore:

RGBW

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

120 mm

Colore del corpo:

Bianco

Controllo remoto possibile:

Corrente nominale:

110...110 mA

Numero min. di cicli di commutazione:

30000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

14 kWh

Lampadine Smart RGB-W - Si controllano dallo smartphone tramite la rete Wi-fi. • Accensione/spegnimento da interruttore o programmabili dall’App in base ad orari o eventi anche in abbinamento ad altri prodotti dom-e con funzioni di domotica • Luce RGB con milioni di colori selezionabili a piacimento o tramite programmi pre-impostati nell’App • Possibilità di scegliere la temperatura colore della luce bianca da 2700K a 6500K • Wi-fi standard: IEEE802.11 b/g/n - 2.4 GHz