BEGHELLI - BEG60014 WIFI OL 5W E14 RGB+W DYNAMIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...6500 K
Lunghezza - 106 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219873293
Codice prodotto
BEG60014
Cod. produttore
60014
Produttore
BEG
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...6500 K
Lunghezza:
106 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
AC
Colore:
RGBW
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
37 mm
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
sì
Corrente nominale:
45...45 mA
Numero min. di cicli di commutazione:
30000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh