pagina iniziale

BEGHELLI - BEG57695 STRIPLED AC230V 20W IP65 4K 1M

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG57695 STRIPLED AC230V 20W IP65 4K 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219895295

Codice prodotto

BEG57695

Cod. produttore

57695

Produttore

BEG

Strip LED alimentate direttamente da rete AC 230V