pagina iniziale

BEGHELLI - BEG57694 STRIPLED AC230V 20W IP65 3K 1M

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG57694 STRIPLED AC230V 20W IP65 3K 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8002219895271

Codice prodotto

BEG57694

Cod. produttore

57694

Produttore

BEG

Strip LED alimentate direttamente da rete AC 230V