pagina iniziale

BEGHELLI - BEG57693 STRIPLED AC230V 20W IP65 4K 2M

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG57693 STRIPLED AC230V 20W IP65 4K 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8002219895257

Codice prodotto

BEG57693

Cod. produttore

57693

Produttore

BEG

Strip LED alimentate direttamente da rete AC 230V