pagina iniziale

BEGHELLI - BEG57692 STRIPLED AC230V 20W IP65 3K 2M

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG57692 STRIPLED AC230V 20W IP65 3K 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219895387

Codice prodotto

BEG57692

Cod. produttore

57692

Produttore

BEG

Strip LED alimentate direttamente da rete AC 230V