pagina iniziale

BEGHELLI - BEG57691 STRIPLED AC230V 10W IP65 4K 1M

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG57691 STRIPLED AC230V 10W IP65 4K 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219895219

Codice prodotto

BEG57691

Cod. produttore

57691

Produttore

BEG

Strip LED alimentate direttamente da rete AC 230V