pagina iniziale

BEGHELLI - BEG57680 STRIPLED COB AC230 10W IP65 3K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG57680 STRIPLED COB AC230 10W IP65 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8002219889409

Codice prodotto

BEG57680

Cod. produttore

57680

Produttore

BEG

StripLED COB alimentata direttamente da rete 230V