BEGHELLI - BEG56976 ECOLED STD GU10 4W 6.5K 38


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - GU10 
- Potenza della lampada - 4...4 W 
- Flusso luminoso - 280...280 lm 
- Temperatura di colore - 6500...6500 K 
- Lunghezza - 56 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8002219718242
Codice prodotto
BEG56976
Cod. produttore
56976
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
280...280 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
56 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
50 mm
Colore del corpo:
Bianco
Intensità luminosa:
420 cd
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K