BEGHELLI - BEG56968 ECOLED STD GU10 4W 3K 38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 280...280 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219815774
Codice prodotto
BEG56968
Cod. produttore
56968
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
280...280 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
56 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
50 mm
Colore del corpo:
Bianco
Intensità luminosa:
420 cd
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K