pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56963 SFERA ES LED 3.5W E14 4000K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56963 SFERA ES LED 3.5W E14 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 3.5...3.5 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 73 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219715722

Codice prodotto

BEG56963

Cod. produttore

56963

Produttore

BEG

Base:

E14

Potenza della lampada:

3.5...3.5 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

73 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

45 mm

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Sfera Saving LED E14. Le lampade Sfera Saving Led Beghelli, disponibili con rivestimento opale, sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunga vita di funzionamento.