BEGHELLI - BEG56960 GOCCIA ES LED 9W E27 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 10...10 W 
- Flusso luminoso - 850...850 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 110 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8002219871336
Codice prodotto
BEG56960
Cod. produttore
56960
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
850...850 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K


