BEGHELLI - BEG56950 E LED GO TV OP 4W E27 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 400...400 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 108 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
LED TuttoVetro
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219712912
Codice prodotto
BEG56950
Cod. produttore
56950
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
400...400 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
108 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
2000 h
Diametro:
60 mm