BEGHELLI - BEG56935 GOCCIA ES LED 12W E27 6500K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 12...12 W 
- Flusso luminoso - 1200...1200 lm 
- Temperatura di colore - 6500...6500 K 
- Lunghezza - 110 mm 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
Eco Goccia LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219719386
Codice prodotto
BEG56935
Cod. produttore
56935
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1200...1200 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
65 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K


