BEGHELLI - BEG56933 GOCCIA ES LED 12W E27 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1200...1200 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eco Goccia LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219810847
Codice prodotto
BEG56933
Cod. produttore
56933
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1200...1200 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
65 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K


