BEGHELLI - BEG56872 SFERA SAVING LED 7W E14 6.5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 700...700 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219843784
Codice prodotto
BEG56872
Cod. produttore
56872
Produttore
BEG
Base:
E14
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
700...700 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
80 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K


