pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56868 GLOBO SAVING LED 24W E27 6.5K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56868 GLOBO SAVING LED 24W E27 6.5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 24...24 W

  • Flusso luminoso - 2500...2500 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 152 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219952479

Codice prodotto

BEG56868

Cod. produttore

56868

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

24...24 W

Flusso luminoso:

2500...2500 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

152 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

120 mm

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Globo Saving LED Standard. Le lampade Globo Saving Led Standard Beghelli, con la loro forma ampia e tipica, hanno una emissione molto diffusa e comfortevole, ideali quindi per gli ambienti domestici. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.