BEGHELLI - BEG56866 GLOBO SAVING LED 24W E27 3K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 2500...2500 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 152 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219843739
Codice prodotto
BEG56866
Cod. produttore
56866
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
2500...2500 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
152 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
120 mm
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K