BEGHELLI - BEG56860 GOCCIA SAVING LED 25W E27 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 30...30 W
Flusso luminoso - 2500...2500 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 231 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8002219952394
Codice prodotto
BEG56860
Cod. produttore
56860
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
30...30 W
Flusso luminoso:
2500...2500 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
231 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
120 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K


