BEGHELLI - BEG56858 ECOLED STD GU10 7W 600LM 4K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 57 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219952196
Codice prodotto
BEG56858
Cod. produttore
56858
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
57 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
50 mm
Colore del corpo:
Bianco
Intensità luminosa:
900 cd
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K