pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56848 GOCCIA SAVING LED 16W E27 3K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56848 GOCCIA SAVING LED 16W E27 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 1650...1650 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219952493

Codice prodotto

BEG56848

Cod. produttore

56848

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

1650...1650 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Goccia Saving LED Standard. Le lampade Goccia Saving LED Standard Beghelli hanno una ottima efficienza e con flussi fino 3000 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.