BEGHELLI - BEG56816 ELPLAST GOC 13W 1300LME27 6.5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 13...13 W
Flusso luminoso - 1300...1300 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 108 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219731890
Codice prodotto
BEG56816
Cod. produttore
56816
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
13...13 W
Flusso luminoso:
1300...1300 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
108 mm
Tensione nominale:
230...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
13 kWh