BEGHELLI - BEG56802 GOCCIA SAVING 15W E27 6500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1600...1600 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 124 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219829559
Codice prodotto
BEG56802
Cod. produttore
56802
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1600...1600 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
124 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
65 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K