BEGHELLI - BEG56686 STRIP LED AC230V 20WIP65 3K20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1800 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 20000 mm
Tensione della lampada - 230...230 V
Confezione
10 PZ
EAN
8002219867636
Codice prodotto
BEG56686
Cod. produttore
56686
Produttore
BEG
Flusso luminoso al metro:
1800 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
20000 mm
Tensione della lampada:
230...230 V
Potenza della lampada al metro:
20 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
120
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza dei singoli segmenti:
125 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
no