pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56658 STRIP LED HP 18W IP20 4K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56658 STRIP LED HP 18W IP20 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219879981

Codice prodotto

BEG56658

Cod. produttore

56658

Produttore

BEG

StripLED 24V