BEGHELLI - BEG56652 STRIP LED AC230V 8W IP67 3K 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 800 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 220...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
8002219754998
Codice prodotto
BEG56652
Cod. produttore
56652
Produttore
BEG
Flusso luminoso al metro:
800 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
220...240 V
Potenza della lampada al metro:
8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
180
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile