BEGHELLI - BEG56651 STRIP LED HE 14.4W IP20 6.5K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1960 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
10 PZ
EAN
8002219754981
Codice prodotto
BEG56651
Cod. produttore
56651
Produttore
BEG
Flusso luminoso al metro:
1960 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
140
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
sì