BEGHELLI - BEG56637 STRIP LED HD 16.32W IP20 3K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1890 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8002219854902
Codice prodotto
BEG56637
Cod. produttore
56637
Produttore
BEG
Flusso luminoso al metro:
1890 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
16.32 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
240
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
sì