BEGHELLI - BEG56615 STRIP LED RGB IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 600 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 14 W
Confezione
10 PZ
EAN
8002219744203
Codice prodotto
BEG56615
Cod. produttore
56615
Produttore
BEG
Flusso luminoso al metro:
600 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Numero di lampade per metro:
60
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
sì