BEGHELLI - BEG56605 STRIP LED HS 14W IP65 6K5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1680 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
10 PZ
EAN
8002219744104
Codice prodotto
BEG56605
Cod. produttore
56605
Produttore
BEG
Flusso luminoso al metro:
1680 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
120
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
sì