BEGHELLI - BEG56549 TVETRO LED OP GLOBO 13WE27 6K5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 13...13 W
Flusso luminoso - 1520...1520 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 180 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8002219866509
Codice prodotto
BEG56549
Cod. produttore
56549
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
13...13 W
Flusso luminoso:
1520...1520 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
180 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
125 mm
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K


