BEGHELLI - BEG56544 TVETRO LED OP SFERA 6W E27 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219866370
Codice prodotto
BEG56544
Cod. produttore
56544
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
80 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K


