BEGHELLI - BEG56534 TVETRO LED OP OLIVA 5W E14 6K5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 102 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219866042
Codice prodotto
BEG56534
Cod. produttore
56534
Produttore
BEG
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
102 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
35 mm
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K


