BEGHELLI - BEG56531 TVETRO LED OP OLIVA 4W E14 6K5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 99 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219865946
Codice prodotto
BEG56531
Cod. produttore
56531
Produttore
BEG
Base:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
99 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
35 mm
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K


