BEGHELLI - BEG56527 TVETRO LED OP GOCCIA 12WE27 4K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1520...1520 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219865830
Codice prodotto
BEG56527
Cod. produttore
56527
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1520...1520 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K