BEGHELLI - BEG56496 ZAF T26 LED 150LM 1.4W E14 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 1.5...1.5 W
Flusso luminoso - 140...140 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 55 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8002219754806
Codice prodotto
BEG56496
Cod. produttore
56496
Produttore
BEG
Base:
E14
Potenza della lampada:
1.5...1.5 W
Flusso luminoso:
140...140 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
55 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Fungo
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
25 mm
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2 kWh


