pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56495 ZAF BISP LED 500LM 4.5W G4 4K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56495 ZAF BISP LED 500LM 4.5W G4 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 60 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8002219854759

Codice prodotto

BEG56495

Cod. produttore

56495

Produttore

BEG

Base:

G4

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

500...500 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

60 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Capsula

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

17 mm

Colore del corpo:

Bianco

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lampada Zafiro LED filament G4. 4,5W. 4000K. 500 lm