BEGHELLI - BEG56494 ZAF BISP LED 500LM 4.5W G4 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8002219854742
Codice prodotto
BEG56494
Cod. produttore
56494
Produttore
BEG
Base:
G4
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Capsula
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh