pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56482 ZAF NAT95 SFE 470L4WE27 2K7

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56482 ZAF NAT95 SFE 470L4WE27 2K7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Forma della lampada - A sfera

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219748454

Codice prodotto

BEG56482

Cod. produttore

56482

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Con telecomando / controllo remoto:

no

Zafiro LED Naturale colore Sfera ad alta resa cromatica CRI 95. Le lampadine Natural Color ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo che utilizza una finissima lastra di Zaffiro sintetico in alternativa al Rame oal Vetro comunemente utilizzati nel prodotti presenti sul mercato. lo Zaffiro sintetico è il materiale di prima scelta dei progettisti che devono fronteggiare condizioni estreme di temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi. La combinazione di caratteristiche tecniche innovative conferisce alle lampadine Natural Color Zafiro LED prestazioni eccezionali e superiori doti di affidabilità. Sfera LED 5W E27 470lm 2700K - 360°.