BEGHELLI - BEG56473 ZAF NAT95 GOC 1055L 9WE27 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Forma della lampada - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8002219748362
Codice prodotto
BEG56473
Cod. produttore
56473
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no


