pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56471 ZAF NAT95 GOC 810L 7WE27 4K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56471 ZAF NAT95 GOC 810L 7WE27 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Forma della lampada - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219748348

Codice prodotto

BEG56471

Cod. produttore

56471

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Zafiro LED Naturale colore Goccia ad alta resa cromatica CRI 95. Le lampadine Natural Color ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo che utilizza una finissima lastra di Zaffiro sintetico in alternativa al Rame o al Vetro comunemente utilizzati nel prodotti presenti sul mercato. lo Zaffiro sintetico è il materiale di prima scelta dei progettisti che devono fronteggiare condizioni estreme di temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi. La combinazione di caratteristiche tecniche innovative conferisce alle lampadine Natural Color Zafiro LED prestazioni eccezionali e superiori doti di affidabilità. Goccia LED 8W E27 810lm 4000K - 360°.